{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Svetlobni tok | 20 lm - 200 lm | |
Čas obratovanja | 3 h - 28 h | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Celotna dolžina | 120 mm | |
Celotna širina | 59 mm | |
Masa | 138 g |
Številka izdelka | 081404 MINIFORM | |
EAN/GTIN | 5708997362075 |