{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Cona ATEX | brez | |
Nazivna napetost | 220 V - 240 V | |
Poraba moči | 65 W | |
Nastavljiv kot svetlobnega žarka | 360 stopinj | |
Svetlobni tok | 6.000 lm | |
Napajanje | Omrežno napajana | |
Sijalke | LED-svetilka | |
Barva svetlobe | 6.000 K | |
Celotna dolžina | 305 mm | |
Celotna širina | 199 mm | |
Celotna višina | 199 mm | |
Dolžina priključnega kabla | 5 m | |
Masa | 3.500 g | |
Vrsta izdelka | Površinske svetilke |
Številka izdelka | 081267 65 | |
EAN/GTIN | 5708997356371 | |
Številka proizvajalca | 03.5637 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
LED površinska svetilka Area, 230 V, Poraba moči: 65W
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
160,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
839 kosov na zalogi
101,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina priključnega kabla | 5 m | 5 m |
Cona ATEX | brez | brez |
Celotna dolžina | 305 mm | 292 mm |
Masa | 3.500 g | 3.330 g |
Svetlobni tok | 6.000 lm | 2.250 lm - 4.500 lm |
Nazivna napetost | 220 V - 240 V | 230 V |
Vrsta izdelka | Površinske svetilke | Reflektorji |