{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Svetlobni tok | 600 lm - 6.000 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Celotna dolžina | 267 mm | |
Celotna širina | 87 mm | |
Celotna višina | 262 mm | |
Dolžina priključnega kabla | 5 m | |
Masa | 2.660 g | |
Vrsta izdelka | Reflektorji |
Številka izdelka | 081245 43 | |
EAN/GTIN | 5708997362037 |