{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Nazivna napetost | 230 V | |
Poraba moči | 50 W | |
Svetlobni tok | 5.400 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Razred energijske učinkovitosti | E | |
Sijalke | LED modul | |
Barvna temperatura | 6.500 K | |
Celotna dolžina | 360 mm | |
Celotna širina | 300 mm | |
Celotna višina | 350 mm | |
Dolžina priključnega kabla | 5 m | |
Vrsta izdelka | Reflektorji |
Številka izdelka | 081211 50 | |
EAN/GTIN | 4003644006106 | |
Številka proizvajalca | HS50LED |