{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Nazivna napetost | 230 V | |
Poraba moči | 30 W | |
Svetlobni tok | 2.500 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Celotna dolžina | 240 mm | |
Celotna širina | 200 mm | |
Celotna višina | 280 mm | |
Dolžina priključnega kabla | 5 m | |
Masa | 4.400 g | |
Vrsta izdelka | Reflektorji |
Številka izdelka | 081211 30 | |
EAN/GTIN | 4003644002177 | |
Številka proizvajalca | HS30LED |