Mobilni energetski razdelilnik za F, B, PL, CZ 400

Št. art.: 081140 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 227 mm
Globina 212 mm
Višina 305 mm
Svetlobni tok 2.000 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Število vtičnic 250 V 4
Število vtičnic 400 V/16 A 2
Vrsta izdelka Energetski razdelilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081140 400
EAN/GTIN 4003644021093
Številka proizvajalca FKVM402016

Opis

Izvedba:

Mobilni vtični razdelilnik z robustnim ohišjem, ojačanim s trdo gumo. 2,5 m dolg priključni kabel H07RN-F 3G2,5 s šuko vtičem 250 V.
Izhodne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico