Mobilni energetski razdelilnik za F, B, PL, CZ 250

Št. art.: 081140 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina 227 mm
    Globina 212 mm
    Višina 305 mm
    Svetlobni tok 2.000 lm
    Napajanje Omrežno napajanje
    Število vtičnic 250 V 8
    Vrsta izdelka Energetski razdelilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 081140 250
    EAN/GTIN 4003644021079
    Številka proizvajalca FKVM8000

    Opis

    Izvedba:

    Mobilni vtični razdelilnik z robustnim ohišjem, ojačanim s trdo gumo. 2,5 m dolg priključni kabel H07RN-F 3G2,5 s šuko vtičem 250 V.
    Izhodne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico