{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina | 227 mm | |
Globina | 212 mm | |
Višina | 305 mm | |
Svetlobni tok | 2.000 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število vtičnic 250 V | 4 | |
Število vtičnic 400 V/16 A | 2 | |
Vrsta izdelka | Energetski razdelilniki |
Številka izdelka | 081139 400 | |
EAN/GTIN | 4003644021086 | |
Številka proizvajalca | KVM402016 |