Mobilni energetski razdelilnik 250

Št. art.: 081139 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 227 mm
Globina 212 mm
Višina 305 mm
Svetlobni tok 2.000 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Število vtičnic 250 V 8
Vrsta izdelka Energetski razdelilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081139 250
EAN/GTIN 4003644013159
Številka proizvajalca KVM8000

Opis

Izvedba:

Mobilni vtični razdelilnik z robustnim ohišjem, ojačanim s trdo gumo. 2,5 m dolg priključni kabel H07RN-F 3G2,5 s šuko vtičem 250 V.
Izhodne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico