{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 44 | |
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi | Kategorija 2 (K2) po BGI | |
Nazivna priključna moč (razvit) | 3500 (16A) W | |
Razred kabla | H07BQ-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Material kabla | Poliuretan | |
Material ohišja | Umetna masa | |
Dolžina kabla | 50 m | |
Število letev z vtičnicami | 4 | |
Diagnostični sistem na voljo | ne | |
Dolžina | 225 mm | |
Širina | 370 mm | |
Višina | 370 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Kabelski boben |
Številka izdelka | 081113 50B | |
EAN/GTIN | 4007123637539 | |
Številka proizvajalca | 9201500200 |