Profesionalni plastični boben »Cube« 33N

Št. art.: 081113 33N
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 44
  • odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 44
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi Kategorija 2 (K2) po BGI
Nazivna priključna moč (razvit) 3500 (16A) W
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 3G1,5
Material kabla Neopren
Material ohišja Umetna masa
Dolžina kabla 33 m
Število letev z vtičnicami 4
Diagnostični sistem na voljo da
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kabelski boben

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081113 33N
EAN/GTIN 4007123637485
Številka proizvajalca 9201330100

Opis

Izvedba:

Kabelski boben ustreza zahtevam DGUV I 203‑006 (prej BGI 608).
Plastični kabelski boben z vsestransko zaščito proti prevrnitvi in praktičnim zložljivim ročajem.

Funkcija:

IP44: obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov s premerom > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Opomba:

Primerno držalo za namestitev na delavniške vozičke in delovne mize na kolesih GARANT je na voljo pod 914935 1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico