{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar | |
Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) | 11 mm | |
Pretok | 4.000 l/min | |
Vrsta izdelka | Spojka |
Številka izdelka | 080329 11 | |
EAN/GTIN | 7391390285805 | |
Številka proizvajalca | 304102066 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Varnostna spojka s Stream-Line 11 mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
44,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
19,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pretok | 4.000 | 2.250 | 2.250 |
Maksimalni obratovalni tlak | 16 | 16 | 16 |
Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) | 11 | 11 | 11 |
Vrsta izdelka | Spojka | Spojka | Spojka |