Varnostna spojka s cevnim priključkom Notranji navoj, Priključni notranji navoj: 1/4col

Št. art.: 080277 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključni notranji navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Jeklena spojka
Maksimalni obratovalni tlak 16 bar
Priključni notranji navoj 1/4 col
Pretok 950 l/min
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080277 1/4
EAN/GTIN 7391390419095
Številka proizvajalca 103102202

Opis

Izvedba:

Jeklene spojke za stisnjeni zrak imajo v primerjavi z običajnimi spojkami iz medenine veliko prednosti:
  • Enostavna enoročna uporaba z manjšo silo spajanja.
  • Velika pretočnost zaradi manjših tlačnih izgub.
  • Dolga življenjska doba zaradi površinsko oplemenitenih in kaljenih komponent z ozkimi tolerancami izdelave.
  • Ekonomičnost − čas amortizacije znaša največ 2 leti.

Varnostna spojka eSafe po standardu ISO 4414 in EN 983. Sistem se najprej odzrači in šele nato se sklopka lahko razstavi (ne pride do udarca cevi zaradi tlaka). Nova, izboljšana enoročna uporaba.
Pretok: 950 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. V skladu s standardom ISO B.

Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo gospodarnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih naprav s stisnjenim zrakom.

Opomba:

Serija CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Varnostna spojka s cevnim priključkom Notranji navoj, Priključni notranji navoj: 1/4col

Varnostna spojka s cevnim priključkom Notranji navoj, Priključni notranji navoj: 1/4col

po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
22,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
19,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Priključni notranji navoj 1/4 col 1/4 col 1/4 col
Pretok 950 l/min 2.250 l/min 2.250 l/min
Maksimalni obratovalni tlak 16 bar 16 bar 16 bar
Vrsta izdelka Spojka Spojka Spojka

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico