Varnostna spojka s cevnim priključkom Notranji navoj 1/4 col

Št. art.: 080371 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključni notranji navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni obratovalni tlak 16 bar
Priključni notranji navoj 1/4 col
Pretok 2.250 l/min
Vrsta izdelka Spojka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080371 1/4
EAN/GTIN 4062406596231
Številka proizvajalca 080371 1/4

Opis

Izvedba:

Varnostna spojka GARANT je visokozmogljiva spojka z izjemno visoko kapaciteto pretoka iz pocinkanega jekla. Novo, izboljšano enoročno upravljanje.
Pretok: 2250 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. Ustreza ISO-standardu 4414, ISO-standardu B in EN 983.

Opomba:

Serija GARANT ustreza evropskemu standardu 7,6 (nazivni ⌀ 7,6 mm, evropski profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.
Ta serija GARANT je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Varnostna spojka s cevnim priključkom Notranji navoj 1/4 col

Varnostna spojka s cevnim priključkom Notranji navoj 1/4 col

po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
19,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Priključni notranji navoj 1/4 col 1/4 col
Pretok 2.250 l/min 2.250 l/min
Maksimalni obratovalni tlak 16 bar 16 bar
Vrsta izdelka Spojka Spojka

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico