{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | STAR | |
Maksimalni obratovalni tlak | 10 bar | |
Pretok pri 6 bar | 680 l/min | |
Vrsta izdelka | Pištola |
Številka izdelka | 080120 STAR | |
EAN/GTIN | 4047322129336 | |
Številka proizvajalca | 120547 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Izpihovalna pištola, Tip: STAR
po ponudbi
Na zalogi
477 kosov na zalogi
47,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
556 kosov na zalogi
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.663 kosov na zalogi
42,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.360 kosov na zalogi
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.137 kosov na zalogi
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
416 kosov na zalogi
32,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.425 kosov na zalogi
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Višina | 45 mm | ||||||
Maksimalni obratovalni tlak | 10 bar | 15 bar | 15 bar | ||||
Tip | STAR | ||||||
Pretok pri 6 bar | 680 l/min | 330 l/min | 330 l/min | 250 l/min | 367 l/min | 250 l/min | |
Vrsta izdelka | Pištola | Pištola | Pištola | Pištola | Pištola | Pištola | Pištola |