Garnitura šob, 7-delna za izpihovalno pištolo, Tip: AIR

Št. art.: 080124 AIR
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
483 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 255 mm
Širina 145 mm
Višina 45 mm
Shranjevanje v Škatla iz umetne mase ABS
Vrsta izdelka Pištola

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080124 AIR
EAN/GTIN 4062406270636
Številka proizvajalca 080124 AIR
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

7-delna garnitura šob iz umetne mase. Za izpihovalno pištolo GARANT za obratovalni tlak do 15 barov.

Vsebina:

Ukrivljena šoba 100 mm ⌀ 6 mm, ukrivljena šoba iz umetne mase 100 mm ⌀ 6 mm, šobe iz umetne mase OSHA za zmanjšanje hrupa, širokokotna šoba, gumijasta šoba kot nastavek za dolgo kovinsko šobo.

Warning:

Namen uporabe
  • Za uporabo s stisnjenim zrakom.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte s tekočinami, drugimi plini ali jeklenkami s stisnjenim zrakom.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne usmerjajte proti osebam ali živalim.
  • Ne prekoračite največjega dovoljenega delovnega tlaka.
  • Cevi ne upogibajte ali obremenjujte.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Ni primerno za otroke.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico