Varnostni navijalnik gibljive cevi, ohišje iz umetne mase Visokotlačni 10 m

Št. art.: 080078 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina cevi (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina ohišja 310 mm
Globina ohišja 190 mm
Višina ohišja 406 mm
Material ohišja Umetna masa
Barva ohišja modra
Izhodni priključek 1/4 col
Maksimalni obratovalni tlak 16 bar
Uporabna dolžina cevi 10 m
Zunanji ⌀ cevi 12 mm
Notranji ⌀ cevi 8 mm
Material cevi Poliuretan
Barva cevi oranžna
Navijalna avtomatika SCS Da
primerno za Visokotlačni
Vrsta izdelka Navijalnik gibljive cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080078 10
EAN/GTIN 4062406284671
Številka proizvajalca 080078 10

Opis

Izvedba:

  • Varnostni navijalnik gibljive cevi z nezlomljivim, zaprtim ohišjem iz umetne mase za uporabo v območjih z veliko umazanije in prahu.
  • Vodilo cevi in kontroliran sistem uvleka.
  • Integrirana kroglica za zaustavitev.
  • PU-cev z dobro odpornostjo proti obrabi in jeklenimi priključki za stisnjeni zrak, primerna za visoke vrednosti pretoka.
  • Vrtljivo stensko držalo za pozicioniranje na steno in strop.

Navijalnike gibljive cevi za stisnjeni zrak. Robustna cev v svetleči vpadljivi oranžni barvi. Poskrbi za varno uporabo.

Obseg dobave:

Vklj. z varnostno spojko GARANT iz jekla in nastavkom.

Opomba:

Za primerne varnostne spojke glejte art. 080270080272.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico