{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina ohišja | 490 mm | |
Globina ohišja | 190 mm | |
Višina ohišja | 409 mm | |
Material ohišja | Umetna masa | |
Barva ohišja | modra | |
Izhodni priključek | 1/2 col | |
Vhodni priključek | 1/2 col | |
Maksimalni obratovalni tlak | 12 bar | |
Uporabna dolžina cevi | 10 m | |
Zunanji ⌀ cevi | 16 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 11 mm | |
Material cevi | Poliuretan | |
Barva cevi | modra | |
Navijalna avtomatika SCS | Da | |
primerno za | Visokotlačni | |
Vrsta izdelka | Navijalnik gibljive cevi |
Številka izdelka | 080077 10S | |
EAN/GTIN | 7391390327383 | |
Številka proizvajalca | 309112140 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Varnostni navijalnik gibljive cevi, ohišje iz umetne mase Visokotlačni, ⌀ 11 ×16 mm, Tip: 10S
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
335,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Navijalna avtomatika SCS | Da | Da |
Barva ohišja | modra | modra |
Višina ohišja | 409 mm | 406 mm |
Material cevi | Poliuretan | Poliuretan |
Maksimalni obratovalni tlak | 12 bar | 16 bar |
Globina ohišja | 190 mm | 190 mm |
Vrsta izdelka | Navijalnik gibljive cevi | Navijalnik gibljive cevi |