Garnitura cevnih objemk z 2 ušesoma 10-delne 9-11 mm

Št. art.: 080054 9-11
Nastavi ceno 10 kos (0,64 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material sijajno kromirano pocinkano jeklo
Območje vpenjanja zunanjega ⌀ cevi 9 mm - 11 mm
Vsebina garniture 10-delna
Vrsta izdelka Cevna objemka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080054 9-11
EAN/GTIN 4047322560900
Številka proizvajalca 142959

Opis

Izvedba:

Cevna objemka z 2 ušesoma iz svetleče pocinkanega jekla.

Opomba:

Klešče za cevne objemke nadete pod art. 719985 vel. 220.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Območje vpenjanja zunanjega ⌀ cevi (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico