Garnitura cevnih objemk z 2 ušesoma 10-delne 20-23 mm

Št. art.: 080054 20-23
Nastavi ceno 10 kos (0,88 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material sijajno kromirano pocinkano jeklo
Območje vpenjanja zunanjega ⌀ cevi 20 mm - 23 mm
Vsebina garniture 10-delna
Vrsta izdelka Cevna objemka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080054 20-23
EAN/GTIN 4047322563055
Številka proizvajalca 143190

Opis

Izvedba:

Cevna objemka z 2 ušesoma iz svetleče pocinkanega jekla.

Opomba:

Klešče za cevne objemke nadete pod art. 719985 vel. 220.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Območje vpenjanja zunanjega ⌀ cevi (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico