Ojačana gibljiva cev, črna, AIRSOFT, PVC, Dolžina 50 m, Notranji ⌀ cevi: 9mm

Št. art.: 080037 9
Cena na 1 kos (2,50 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevi (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni obratovalni tlak 15 bar
Zunanji ⌀ cevi 15 mm
Notranji ⌀ cevi 9 mm
Vrsta izdelka Cev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080037 9
EAN/GTIN 3506111000559
Številka proizvajalca 100055
Proizvajalec Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Opis

Izvedba:

Cev, ojačana s poliestrskimi vlakni. Temperaturno območje od −15 °C do 60 °C.
Ojačana gibljiva cev Airsoft Performance, prilagodljiva, proti olju odporna cev za stisnjeni zrak za pnevmatska orodja. Delovni tlak 15 barov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico