Ojačana gibljiva cev, črna, AIRSOFT, PVC 13 mm

Št. art.: 080037 13
(4,22 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevi (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni obratovalni tlak 15 bar
Zunanji ⌀ cevi 20 mm
Notranji ⌀ cevi 13 mm
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080037 13
EAN/GTIN 3506111000597
Številka proizvajalca 100059

Opis

Izvedba:

Cev, ojačana s poliestrskimi vlakni. Temperaturno območje od −15 °C do 60 °C.
Ojačana gibljiva cev Airsoft Performance, prilagodljiva, proti olju odporna cev za stisnjeni zrak za pnevmatska orodja. Delovni tlak 15 barov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico