{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | Troslojna cev iz PVC, ojačana s poliestrom | |
Maksimalni obratovalni tlak | 15 bar | |
Zunanji ⌀ cevi | 15 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 9 mm | |
Dolžina cevi | 50 m | |
Barva | modra | |
Temperaturno območje | −15 °C - 60 °C | |
Vrsta izdelka | Cev |
Številka izdelka | 080036 9 | |
EAN/GTIN | 3506111047325 | |
Številka proizvajalca | 104732 | |
Manufacturer | Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com |