Ojačana gibljiva cev, modra, mehka, PVC, Dolžina 50 m, Notranji ⌀ cevi: 13mm

Št. art.: 080036 13
Price per 1 kos (3,92 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevi (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Troslojna cev iz PVC, ojačana s poliestrom
Maksimalni obratovalni tlak 15 bar
Zunanji ⌀ cevi 20 mm
Notranji ⌀ cevi 13 mm
Dolžina cevi 50 m
Barva modra
Temperaturno območje −15 °C - 60 °C
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080036 13
EAN/GTIN 3506111047806
Številka proizvajalca 104780
Manufacturer Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Opis

Izvedba:

Cev, ojačana s poliestrskimi vlakni. Temperaturno območje od −15 °C do 60 °C.
Super Nobelair Soft, tehnologija Full-Soft zagotavlja izjemno gibkost tudi pri nizkih temperaturah. Primerno za uporabo v notranjem in zunanjem področju. Delovni tlak 15 barov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico