{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Na stisnjen zrak | |
Izhodna moč | 400 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 1.260 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Oznaka proizvajalca | 4200H18K | |
Širina traku | 3, 13, 16–19 mm | |
Dolžina traku | 457 mm | |
Masa | 1,39 kg | |
Delovni hrup | 78 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Tračni brusilniki |
Številka izdelka | 079570 4200H18K | |
EAN/GTIN | 015451689667 |