{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izhodna moč | 300 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 26.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 1.020 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Oznaka proizvajalca | 3260D12 | |
Širina traku | 13 mm | |
Dolžina traku | 305 mm | |
Masa | 0,77 kg | |
Delovni hrup | 81,5 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Tračni brusilniki |
Številka izdelka | 079570 3260D12 | |
EAN/GTIN | 15451689629 |