{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | G2424 S200 | |
Izhodna moč | 850 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 540 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 3/8 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 13 mm | |
Masa | 0,96 kg | |
Delovni hrup | 81 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Premi brusilniki |
Številka izdelka | 079448 S200 | |
EAN/GTIN | 7322590013622 | |
Številka proizvajalca | 8423031255 |