Pnevmatski premi brusilnik G2424, vpenjalne stročnice ⌀ 6 mm dolgi S085

Št. art.: 079448 S085
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca G2424 S085
Izhodna moč 440 W
Maksimalno število vrtljajev 8.500 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 252 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 3/8 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 13 mm
Masa 0,96 kg
Delovni hrup 70 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 5,3 m/s2
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079448 S085
EAN/GTIN 7322590019891
Številka proizvajalca 8423031261

Opis

Izvedba:

Zmogljivi in robustni premi brusilniki z zelo mirnim tekom. Varnostno zagonsko stikalo preprečuje neželeni vklop. Največje število vrtljajev, optimizirano za uporabo, med 8500 in 25.000 vrt./min.
Izvedba z dolgim, ozkim vretenom, idealna za izvrtine, dolžina 317 mm.
⌀ vpenjalne stročnice 6mm.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje:
garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli