{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Na stisnjen zrak | |
Oznaka proizvajalca | G2414 S250 | |
Izhodna moč | 950 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 870 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 3/8 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 13 mm | |
Masa | 0,78 kg | |
Delovni hrup | 85 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta izdelka | Premi brusilniki |
Številka izdelka | 079447 S250 | |
EAN/GTIN | 7322590019839 | |
Številka proizvajalca | 8423031229 |