Pnevmatski premi brusilnik G2414, vpenjalne stročnice ⌀ 6 mm kratki S200

Št. art.: 079447 S200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca G2414 S200
Izhodna moč 900 W
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 540 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 3/8 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 13 mm
Masa 0,78 kg
Delovni hrup 81 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079447 S200
EAN/GTIN 7322590013615
Številka proizvajalca 8423031230

Opis

Izvedba:

Zmogljivi in robustni premi brusilniki z zelo mirnim tekom. Varnostno zagonsko stikalo preprečuje neželeni vklop. Največje število vrtljajev, optimizirano za uporabo, med 8500 in 25.000 vrt./min.
Kratka izvedba, dolžina 215 mm.
⌀ vpenjalne stročnice 6mm.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje:
garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.