Pnevmatski kotni brusilnik 52294

Št. art.: 079325 52294
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 52294
    Izhodna moč 522 W
    Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
    Največja poraba stisnjenega zraka 1.050 l/min
    Priključni navoj NPT
    Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
    Maksimalne vibracije v skladu z EN 1,3 m/s2
    Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
    Maksimalni ⌀ plošče 75 mm
    Minimalni ⌀ plošče 50 mm
    Masa 1 kg
    Delovni hrup 79 dB(A)
    Vrsta izdelka Kotni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 079325 52294
    EAN/GTIN 616026522947
    Številka proizvajalca 52294

    Opis

    Izvedba:

    Mali pnevmatski kotni brusilnik z zmogljivim pnevmatskim motorjem, največje število vrtljajev je 20000 1/min. Vpenjalne stročnice ⌀ 6 mm. Uporabni kot kotni rezkarji ali z brusnimi krožniki art. 554090.
    7°-kotna glava, brez gonila.

    Obseg dobave:

    Vklj. s potrebnimi mazalkami.

    Opomba:

    Sistem za brušenje 3M Roloc® ⌀ 55 / 75 mm najdete od art. 554005 naprej.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico