{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Cubitron™ II | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Zrnatost | 60 | |
Brusna podlaga | Podlaga s trdnimi robovi | |
⌀ plošče | 50,8 mm | |
Oznaka proizvajalca | 984F | |
za hitrovpenjalni sistem | Roloc™ | |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna plošča |
Številka izdelka | 554005 60 | |
EAN/GTIN | 30051141277098 | |
Številka proizvajalca | 7100001475 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brusna plošča 984F 60
po ponudbi
Na zalogi
12.052 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.126 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
100
Kosov
1,13 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.765 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
100
Kosov
1,13 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zrnatost | 60 | 60 | 60 |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 |
za hitrovpenjalni sistem | Roloc™ | ||
⌀ plošče | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |
Brusno sredstvo | Cubitron™ II | Keramična brusna zrna (CER) | Keramična brusna zrna (CER) |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | Keramika | Keramika |
Vrsta izdelka | Brusna plošča | Brusna plošča | Brusna plošča |