{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Na stisnjen zrak | |
Oznaka proizvajalca | W2630 | |
Območje vrtilnega momenta | 25 Nm - 80 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M14 | |
Maksimalno število vrtljajev | 200 min-1 | |
Mere vpenjala za orodja | 1/2 col | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 660 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 10 mm | |
Masa | 1,2 kg | |
Delovni hrup | 86 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 10,5 m/s2 | |
Dolžina | 307 mm | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 079121 W2630 | |
EAN/GTIN | 7322590034153 | |
Številka proizvajalca | 8431035030 |