Pnevmatski vijačnik z ragljo, Tip: W2611

Št. art.: 079121 W2611
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Naknadna dobava

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Na stisnjen zrak
Oznaka proizvajalca W2611
Območje vrtilnega momenta 4 Nm - 40 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M8
Maksimalno število vrtljajev 280 min-1
Mere vpenjala za orodja 1/4 col
Največja poraba stisnjenega zraka 540 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
Masa 0,5 kg
Delovni hrup 85 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,8 m/s2
Dolžina 192 mm
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 079121 W2611
Kopiraj
EAN/GTIN 7322590034122
Kopiraj
Številka proizvajalca 8431035011
Kopiraj
Proizvajalec Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak 6,3 barov in podani notranji ⌀ cevi.
Dvosmerni vijačniki z ragljo in regulacijo števila vrtljajev v kompaktni izvedbi. Ohišje iz kompozitnega materiala, ojačanega s steklenimi vlakni za dobro izolacijo pred mrazom. Odvod zraka skozi ročaj, s preusmernim ventilom za 360° zasuk.
Dolžina naprave le 192 mm, idealen za delo na tesnih mestih.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.