Sesalnik za mokro in suho sesanje ATTIX 751-11

Št. art.: 078541 751-11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ATTIX 751-11
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.500 W
Prostornina zbiralnika 70 l
Dolžina 605 mm
Širina 580 mm
Višina 970 mm
Dolžina sesalne cevi 4 m
⌀ cevi 36 mm
Dolžina kabla 7,5 m
Število turbin 1
Pretok zraka 60 l/s
Vakuum 230 mbar
Stopnja izločanja 99,9 %
Delovni hrup 57 dB(A)
Masa 25 kg
Filtrski sistem Filter iz PET-koprene
Posebnosti Izredno tih
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078541 751-11
EAN/GTIN 4005337064141
Številka proizvajalca 302001523

Opis

Izvedba:

Robustni in zmogljivi sesalniki za mokro/suho sesanje s prilagodljivim sistemom za priključitev sesalne cevi (MultiFit) za profesionalno čiščenje. Stopnja izločanja > 99,9%.
  • Izjemno tih industrijski sesalnik z zelo obstojnim pralnim filtrom iz koprene (PET).
  • Mehki zagon, velika odlagalna površina za orodje in dodatna vtičnica za priključitev drugih električnih naprav.

Obseg dobave:

Vklj. s sesalno cevjo, ukrivljenim držalnim kosom sesalne cevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom ter pralnim filtrskim elementom (PET), z držali za sesalno cev in priključnim kablom.
Vklj. z ukrivljenim držalnim kosom sesalne cevi iz plemenitega jekla in gumijastim sesalnim nastavkom, brez izpustne cevi.

Opomba:

Drugi varnostni sesalniki za vse razrede nevarnosti (zdravju nevaren ali eksplozivni prah) so dobavljivi po ponudbi (razred L, M, H).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.