Sesalnik za mokro in suho sesanje ATTIX 44-2LICM

Št. art.: 078541 44-2LICM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 44-2LICM
    Napajanje Omrežno napajanje
    Poraba moči 1.400 W
    Prostornina zbiralnika 42 l
    Dolžina 565 mm
    Širina 385 mm
    Višina 650 mm
    Dolžina sesalne cevi 4 m
    ⌀ cevi 32 mm
    Dolžina kabla 7,5 m
    Število turbin 1
    Pretok zraka 75 l/s
    Vakuum 250 mbar
    Stopnja izločanja 99,9 %
    Delovni hrup 60 dB(A)
    Vklopna avtomatika da
    Antistatični sistem Da
    Primerno za fini prah da
    Čiščenje filtra InfiniClean™, popolnoma avtomatska
    Razred sesanja prahu L
    Masa 17,5 kg
    Filtrski sistem Ploščati filtrski element PTFE
    Posebnosti Sesalnik za fini prah
    Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 078541 44-2LICM
    EAN/GTIN 5711145271693
    Številka proizvajalca 107412107

    Opis

    Izvedba:

    Robustni in zmogljivi sesalniki za mokro/suho sesanje s prilagodljivim sistemom za priključitev sesalne cevi (MultiFit) za profesionalno čiščenje. Stopnja izločanja > 99,9%.
    • Izjemno tih industrijski sesalnik z 42-litrskim zbiralnikom, pralnim filtrom PTFE tudi za sesanje finega prahu.
    • Popolnoma samodejni sistem za čiščenje filtra InfiniClean.
    • Mehki zagon, regulacija števila vrtljajev.
    • Vtičnica z vklopno avtomatiko, antistatična.

    Obseg dobave:

    Vklj. s sesalno cevjo, ukrivljenim držalnim kosom sesalne cevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom ter pralnim filtrskim elementom (PET), z držali za sesalno cev in priključnim kablom.
    Vklj. s pralnim ploščatim filtrom PTFE razreda M, antistatično sesalno cevjo ⌀ 32 mm, podaljševalnimi cevmi iz plemenitega jekla D 36 (3 × 350 mm), ukrivljenim držalnim kosom cevi iz plemenitega jekla, adaptersko ploščo za škatlo za orodje, industrijsko talno šobo 400 mm, univerzalno šobo, sesalnim čopičem, šobo za reže, antistatičnim adapterjem za orodje, ročajem za voziček za udoben transport in varno shranjevanje.

    Opomba:

    Drugi varnostni sesalniki za vse razrede nevarnosti (zdravju nevaren ali eksplozivni prah) so dobavljivi po ponudbi (razred L, M, H).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico