{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 2.400 W | |
Prostornina zbiralnika | 100 l | |
Velikost priključka | DN50 mm | |
Dolžina | 840 mm | |
Širina | 660 mm | |
Višina | 1.320 mm | |
Dolžina kabla | 6 m | |
Število turbin | 2 | |
Pretok zraka | 148 l/s | |
Vakuum | 230 mbar | |
Delovni hrup | 68 dB(A) | |
Razred sesanja prahu | L | |
Masa | 57 kg | |
Vrsta izdelka | Sesalnik za mokro in suho sesanje | |
Stikalo za vklop-izklop | Da |
Številka izdelka | 078522 IVRL-100DP | |
EAN/GTIN | 4054278695136 | |
Številka proizvajalca | 9.989-400.0 |