Akumulatorski sesalniki za mokro in suho sesanje NT22AP

Št. art.: 078520 NT22AP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca NT 22/1 Ap Bp
    Napajanje Akumulatorska
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Kapaciteta akumulatorja 7,5 Ah
    Napetost akumulatorja 36 V
    Dolžina 401 mm
    Širina 372 mm
    Višina 499 mm
    Prostornina zbiralnika 22 l
    Volumenski tok 342 l/min
    Maksimalna vakuumska moč 152 mbar
    Masa vključno z akumulatorjem 8,6 kg
    Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 078520 NT22AP
    EAN/GTIN 4054278441559
    Številka proizvajalca 1.528-120.0

    Opis

    Izvedba:

    Akumulatorski sesalniki za mokro in suho sesanje Kärcher. Akumulatorsko napajanje omogoča izjemno mobilnost, saj niste odvisni od priključitve kabla.
    • Polavtomatsko čiščenje filtra.
    • Ploščati filter z ohišjem filtra.
    • Čas delovanja akumulatorja pri polni obremenitvi 35 min.
    • Zaščitni pokrov prostora za akumulator.
    • Majhna masa in kompaktne dimenzije.

    Z NT 22/1 Ap Bp L ponujamo prvi akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje za profesionalne zahteve. Z veliko baterijsko močjo in akumulatorjem za največjo sesalno moč in dolgi čas delovanja.

    Obseg dobave:

    Sesalna gibka cev, sesalna cev 2 × 0,5 m, filtrska vrečka iz flisa, talna šoba za mokro-suho 300 mm, šoba za fuge, ploščat papirnati zgibni filter.

    Opomba:

    Primeren akumulator in polnilnik akumulatorjev najdete pod art. 078518 CHARGER in art. 078519 BATTERY.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico