{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Battery Power+ 36/60 | |
Nazivna napetost | 110 V - 240 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
maksimalni tok polnjenja | 6 A | |
Vrsta izdelka | Polnilniki akumulatorjev |
Številka izdelka | 078518 CHARGER | |
EAN/GTIN | 4054278558172 | |
Številka proizvajalca | 2.445-045.0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hitri polnilnik CHARGER
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
117,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
21,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
10,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
48,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Oznaka proizvajalca | Battery Power+ 36/60 | |||
maksimalni tok polnjenja | 6 | 2 | 1,5 | 2 |
Nazivna napetost | 110 ;240 | 5 | 5 | 5 |
Omrežna frekvenca | 50 | |||
Vrsta izdelka | Polnilniki akumulatorjev | Polnilniki akumulatorjev | Polnilniki akumulatorjev | Polnilniki akumulatorjev |