{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Karton | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GCM 18V-216 DC | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.500 min-1 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
⌀ lista za žago | 216 mm | |
⌀ izvrtine lista za žago | 30 mm | |
Maksimalna globina reza 90° | 70 mm | |
Maksimalna dolžina reza 90° | 300 mm | |
Maksimalna globina reza 45° | 45 mm | |
Maksimalni naklonski kot levo | 47 stopinj | |
Maksimalni naklonski kot desno | 47 stopinj | |
Maksimalni jeralni kot levo | 52 stopinj | |
Maksimalni jeralni kot desno | 60 stopinj | |
Masa | 15,3 kg | |
Elektronska izbira vrtljajev | Da | |
Vrsta izdelka | Žaga | |
Nazivna napetost | 18 V |
Številka izdelka | 078232 GCM18216DC | |
EAN/GTIN | 4059952608402 | |
Številka proizvajalca | 0601B47000 |