{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Karton | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GCM 18V-216 | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 8 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.600 min-1 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
⌀ lista za žago | 216 mm | |
Maksimalna globina reza 90° | 70 mm | |
Maksimalni naklonski kot levo | 45 stopinj | |
Maksimalni naklonski kot desno | 0 stopinj | |
Maksimalni jeralni kot levo | 47 stopinj | |
Maksimalni jeralni kot desno | 47 stopinj | |
Masa | 14,7 kg | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078232 GCM18216 | |
EAN/GTIN | 3165140980753 | |
Številka proizvajalca | 0601B41001 |