{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | AEG tip AS 18 V | |
Oznaka proizvajalca | BUS18SBL-0 | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Dolžina hoda | 23 mm | |
Število hodov | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Masa | 1,75 kg | |
Zamenjava orodja brez uporabe orodja | Da | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078216 BUS18SBL | |
EAN/GTIN | 4058546374563 |