{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | F-IRON Jig 26 AS | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Število hodov | 700 min-1 - 3.000 min-1 | |
Maksimalna debelina žaganja v jeklo | 12 mm | |
Maksimalna debelina žaganja v les | 150 mm | |
Nastavitev zajere | da | |
Nihalni hod | 4-kratno | |
Masa | 2,1 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 8,1 m/s2 | |
Izvedba | Palična oblika | |
Posebnosti | majhen obseg ročaja | |
Zamenjava orodja brez uporabe orodja | da | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078210 71360561 | |
EAN/GTIN | 4014586900315 |