Akumulatorska krožna žaga 71360461

Št. art.: 078209 71360461
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca F-IRONCut57AS
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba Krožna žaga za kovino
Maksimalno število vrtljajev 2.800 min-1
⌀ lista za žago 150 mm
⌀ izvrtine lista za žago 20 mm
Maksimalna globina reza 90° 57 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Masa 3,05 kg
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078209 71360461
EAN/GTIN 4014586900131

Opis

Izvedba:

Kompaktna akumulatorska ročna krožna žaga za hitro in natančno rezanje pločevine, cevi in profilov do globine reza 57 mm.
  • Ročna nastavitev hitrosti.
  • Velik zbiralnik odrezkov.
  • varnostno stikalo, zaščita pred ponovnim zagonom in temperaturni izklop.

Obseg dobave:

Vključno z listom za ročno krožno žago, posodo za zbiranje odrezkov in L-BOXX. Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in osnovne garniture najdete pod art. 073814 in art. 073839.
Primerne komplete za začetnike najdete pod št. 073863073867.