{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V | |
Oznaka proizvajalca | M18FBS85-202C | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Hitrost brusnega traka | 0 m/min - 165 m/min | |
Maksimalna globina reza 90° | 85 mm | |
Širina žaginega lista | 13 mm | |
Dolžina žaginega lista | 898 mm | |
Masa | 6 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078205 M18FBS85 | |
EAN/GTIN | 4058546293963 | |
Številka proizvajalca | 4933471497 |