{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GKS 18V-68 C | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba | Potopna krožna žaga | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.250 min-1 | |
⌀ lista za žago | 190 mm | |
⌀ izvrtine lista za žago | 30 mm | |
Maksimalna globina reza 90° | 57 mm | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Masa brez akumulatorja | 3,8 kg | |
Masa | 4,7 kg | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078183 GKS18V68C | |
EAN/GTIN | 3165140931786 | |
Številka proizvajalca | 06016B5000 |