{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 12 V | |
Oznaka proizvajalca | GKS12V-26 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Kapaciteta akumulatorja | 3 Ah | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Izvedba | Ročna krožna žaga | |
Maksimalno število vrtljajev | 1.400 min-1 | |
⌀ lista za žago | 85 mm | |
⌀ izvrtine lista za žago | 15 mm | |
Največja globina rezanja | 26,5 mm | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Masa | 1,4 kg | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078183 GKS1226 | |
EAN/GTIN | 3165140895217 | |
Številka proizvajalca | 06016A1005 |