Rezkar za robove Ročno vodeno KFH17-8R

Št. art.: 078125 KFH17-8R
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca KFH 17-8 R
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.700 W
Število vrtljajev v prostem teku 2.300 min-1 - 7.500 min-1
⌀ plošče 118 mm
Masa 4,6 kg
Dolžina kabla 4 m
Fazni kot 30 stopinj; 45 stopinj
Radij 3 mm
Vrsta izdelka Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078125 KFH17-8R
EAN/GTIN 4014586892696
Številka proizvajalca 72381661000

Opis

Izvedba:

Za izdelavo faznih ploskev in radijev na ploščatih materialih, pločevinah in posodah, notranjih in zunanjih robov, potekov kontur ter za zaokroževanje izvrtin.
Univerzalno uporaben rezkar za robove s tehnologijo Booster za optimalno pripravo zvarov in pripravo naslednjih prevlek. Neutrudljivo delo s FEIN ErgoGrip.
Rezkar za robove do 8 mm.

Obseg dobave:

1 stroj (brez rezkalne glave, brez vodilnega valjčka, brez rezalnih obračalnih ploščic), 3 vpenjalni vijaki, 1 bakrena pasta, 1 ključ za notranji 6-kotnik 5 mm, 1 izvijač Torx TX 15, 1 kovček za orodje iz umetne mase.

Opomba:

Potreben pribor najdete od št. 078136078138.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico