Vodilni valjček 6430300201

Št. art.: 078136 6430300201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Opis oblike: Posnet rob 30

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerne za Art. 078137, vel. 6430100101
Premer 29,9 mm
Rob 30 stopinj
Radij 3 mm
Opis oblike Posnet rob 30
Vrsta izdelka Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078136 6430300201
EAN/GTIN 4014586441085
Številka proizvajalca 64303002010

Opis

Izvedba:

Vodilni valjček s ⌀ 29,90 mm je primeren za fazne ploskve 30° do 5 mm.

Primerno za:

Rezkar za robove art. 078137 vel. 6430100101.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico