{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Oznaka proizvajalca | BLK 3.5E | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.700 W | |
Število hodov | 820 min-1 | |
Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm2 | 3,5 mm | |
Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm2 | 1,8 mm | |
Polmer najmanjše krivulje | 7 mm | |
Rezalna hitrost | 1,5 m/min | |
Širina reza | 14 mm | |
Masa | 3,6 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Omrežna napetost | 230 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Vrsta izdelka | Odrezovalnik |
Številka izdelka | 078111 7232466 | |
EAN/GTIN | 4014586897677 |